アズワン
衝立[アコーディオン]
水拭きで汚れを容易に落とすことができます。
連結用マグネットがフレームサイドについており何台でも連結可能です。
仕様
防炎証明付き、組み立て式(要工具)
材質
ポール/アルミ押出成型品(アルマイト処理)、脚/ブロー成型樹脂、布地/PVCレザー(防炎加工)
キャスター
Φ30mm(双輪・ストッパー付き)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73664833
AS-65E
ベージュ
290~1500×360×1800
¥
84,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
73664842
AS-65G
グレー
290~1500×360×1800
¥
84,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
73664858
AS-66E
ベージュ
360~1800×360×1800
¥
110,000
¥
102,800
¥
113,080
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
73664867
AS-66G
グレー
360~1800×360×1800
¥
110,000
¥
108,900
¥
119,790
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください