アズワン
マルチチェアー 円盤脚
背もたれは可動式で、倒した状態でも座る事ができます。
上下調節レバーは大型で、操作が容易です。
質量(kg)
約11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×620~720
座面高さ(mm)
400~500
昇降方式
ガスシリンダー式
台座径(Φmm)
400
内容量
1脚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73665007
TSS-18ZS
ブルー
モールドウレタン+PP(ポリプロピレン)/SC2ビニールレザー張り(座面)・PP(ポリプロピレン)/スチールクロムメッキ(背)・スチール(脚、粉体塗装)
0-7560-05
¥
61,200
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
73665016
TSS-18ZS
ライトワイン
モールドウレタン+PP(ポリプロピレン)/SC2ビニールレザー張り(座面)・PP(ポリプロピレン)/スチールクロムメッキ(背)・スチール(脚、粉体塗装)
0-7560-06
¥
61,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73665025
TSS-18Z
ブルー
モールドウレタン+PP(ポリプロピレン)/SC2ビニールレザー張り(座面)・PP(ポリプロピレン)/スチールクロムメッキ(背)・スチール(脚、クロムメッキ)
0-7560-07
¥
67,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
73665034
TSS-18Z
ライトワイン
モールドウレタン+PP(ポリプロピレン)/SC2ビニールレザー張り(座面)・PP(ポリプロピレン)/スチールクロムメッキ(背)・スチール(脚、クロムメッキ)
0-7560-08
¥
67,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください