曜日別特売

ナース・患者用チェア[モールドタイプ]

ナース・患者用チェア[モールドタイプ] - アズワン

厚めでへたりにくいクッションで、長時間使用しても疲れにくいです。

キャスターΦ50mmゴム単輪キャスター(ストッパー無し)内容量1脚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
昇降方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73665646CA-34座面/モールドウレタン・スチール、張地/レザー、脚/スチールクロムメッキ・PE(ポリエチレン)カバー4.8545×545×400~500400~500Φ375手動式
29,600
26,980
29,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
73665664CA-36L座面/モールドウレタン・スチール、背/PP(ポリプロピレン)、張地/レザー、脚/スチールクロムメッキ・PE(ポリエチレン)カバー8.5545×545×710~890510~690375×395ガスシリンダー式
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73665655CA-35座面/モールドウレタン・スチール、張地/レザー、脚/スチールクロムメッキ・PE(ポリエチレン)カバー5.4545×545×405~515415~525Φ375ガスシリンダー式
29,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73665664CA-36L12099476CA-36L-ZCA-36L ナース・患者用チェア モールドタイプ 東洋事務器工業 12099476ナース・患者用チェア モールドタイプ東洋事務器工業1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする