曜日別特売

業務用中性洗剤

業務用中性洗剤 - ナビス(アズワン)業務用中性洗剤 - ナビス(アズワン)業務用中性洗剤 - ナビス(アズワン)業務用中性洗剤 - ナビス(アズワン)
(1件のレビュー)

洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ
食品由来の汚れに優れた洗浄力を発揮します。
調理器具や野菜・果物の洗浄に適しています。
4本セット(注文コード 73665996 )には650mL空ボトル(注文コード00400837)が付属
希釈ボトルは4~10倍までの希釈に便利な目盛り付きです。

効果その他質量(kg)4.5kg主成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(無リン))液性中性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73665987N45001本3-5374-01
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73665996N4500 4本セット1セット(4本)3-5374-12
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73665987
2021-04-09
用途: 食器洗い時に使用
飲食業

無香料で、油汚れも良く落ちるので、リピートで購入しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする