ナビス(アズワン) ナビス(アズワン)の 救急・衛生 ナビス(アズワン)の 消毒・除菌・洗剤 ナビス(アズワン)の 洗剤 病院・施設用 業務用アルコール製剤 弱酸性 容量5L×1本入 業務用アルコール製剤 注文コード 73666057 注文コード 73666057 注文コード 73666057 (1件のレビュー) 洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ 調理器具に強力な除菌効果を発揮するアルコール製剤です。 食品添加物成分で強力に除菌します。 弱酸性ですので、エタノール濃度が低くても高い除菌効果を発揮します。 食品の品質保持にも使用できます。 効果除菌 成分エタノール(58%)・食品添加物(DL-リンゴ酸・グリセリン脂肪酸エステル)・精製水 容量5L×1本入 液性弱酸性 アズワン品番3-5377-01 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 E5000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73666057 E5000 ¥3,300 ¥3,298 ¥3,298 ¥3,562 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 消毒・除菌・洗剤 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity S CLEAN M-10 5kg 2本 クリーンケミカル 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ クリーナー 1000 クリーンケミカル 税込¥25,298~ ¥22,998~ クリーナー X クリーンケミカル 税込¥14,278~ ¥12,980~ スティンミルク DF クリーンケミカル 税込¥19,778~ ¥17,980~ S CLEAN 90 4kg 4本 クリーンケミカル 税込¥31,942 ¥29,038 バスケットへ S CLEAN EC 2本 クリーンケミカル 税込¥19,778~ ¥17,980~ アラエテルン CLEAR セット クリーンケミカル 税込¥5,234 ¥4,758 バスケットへ アポロ衣料用洗剤 第一石鹸 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 洗濯用強力消臭剤 濃縮タイプ 松本ナース 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 16足保管カラードア 東邦歯科産業 税込¥219,780 ¥199,800 10足保管カラードア 東邦歯科産業 税込¥175,780 ¥159,800 エクセレント16足保管木目ドア 東邦歯科産業 税込¥241,780 ¥219,800 0足保管カラードア 東邦歯科産業 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 8足保管カラードア 東邦歯科産業 税込¥147,378 ¥133,980 エクセレント8足保管木目ドア 東邦歯科産業 税込¥153,780~ ¥139,800~ エクセレント10足保管木目ドア 東邦歯科産業 税込¥197,780 ¥179,800 エルモ手指・皮膚の洗浄消毒スプレー 日進医療器 税込¥527 ¥479 バスケットへ PHコントロールケアワイプ5枚入 オオサキメディカル 税込¥252 ¥229 バスケットへ アルコール製剤 カズノール75 カズサ 税込¥9,610~ ¥8,898~ アルコール製剤 カズノール75 コック付 カズサ 税込¥10,798 ¥9,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生消毒・除菌・洗剤洗剤 病院・施設用器具・施設用洗剤 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 73666057 2024-07-15 用途: 調理道具の殺菌消毒など 飲食業 食品などにも使用でき便利。コスパも良いかと思います。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります 洗濯用洗剤 病院・施設用 器具・施設用洗剤 漂白剤 病院・施設用 防錆剤 病院・施設用 シェアする マイページ 最近見た商品