曜日別特売

ミニオムツ交換車

ミニオムツ交換車 - ナビス(アズワン)ミニオムツ交換車 - ナビス(アズワン)

小回りの利くスリムタイプのオムツ交換車です。ダストBOXは手を触れずに足踏ペダルで開閉が可能です。メーカー品番 FK-345II は騒音を抑える静音キャスターを採用しております。

付属品ダストBOX1個(14.5L)・トレー1個・手付きバスケット1個材質本体/スチール(ピンク焼付塗装)、天板/メラミン化粧合板、ダストBOX・手付きバスケット・トレー/PP(ポリプロピレン)質量(kg)16.5キャスターΦ70mmウレタン製(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×330×910内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25484148FK-3450-7955-01
68,000
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73666294FK-345II0-7955-02
77,000
67,980
74,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする