ナビス(アズワン)
モバイルイージーカート(ガード枠付き)
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックカートです。
天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
キャスター
Φ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
仕様
組み立て式
材質
天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
耐荷重(kg/段)
50
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板間隔(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73666425
ME11E
5
2段
532×368×819
530
7-1275-01
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73666434
ME21E
6.5
2段
651×447×810
530
7-1275-02
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73666443
ME11F
6.3
3段
532×368×855
260
7-1275-03
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73666452
ME21F
8.3
3段
651×447×830
260
7-1275-04
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73666468
ME11EH
6
2段
532×368×819
530
7-1275-05
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73666477
ME21EH
8.2
2段
651×447×810
530
7-1275-06
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73666486
ME11FH
7.5
3段
532×368×855
260
7-1275-07
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73666495
ME21FH
10
3段
651×447×830
260
7-1275-08
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000