曜日別特売

さわやか食事用エプロン

さわやか食事用エプロン - ナビス(アズワン)さわやか食事用エプロン - ナビス(アズワン)さわやか食事用エプロン - ナビス(アズワン)さわやか食事用エプロン - ナビス(アズワン)さわやか食事用エプロン - ナビス(アズワン)さわやか食事用エプロン - ナビス(アズワン)さわやか食事用エプロン - ナビス(アズワン)さわやか食事用エプロン - ナビス(アズワン)

洗濯して、清潔に使用できます。面ファスナーで着脱が容易です。おしゃれな柄の防水エプロンです。軽くて丈夫な生地です。

幅×丈(mm)750×900
全14種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
首廻り(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54525459-1枚ブルー表生地/ポリエステル100%、裏地/アクリルコーティング~約47c(面ファスナー式)7-3058-03
900
899
989(税込)
当日出荷
54525468-1枚ピンク表生地/ポリエステル100%、裏地/アクリルコーティング~約47c(面ファスナー式)7-3058-04
900
899
989(税込)
翌々日出荷
73666538-1袋ブルーポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)~約47(面ファスナー式)7-3058-01
900
899
989(税込)
翌々日出荷
73666547-1袋ピンクポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)~約47(面ファスナー式)7-3058-02
900
899
989(税込)
当日出荷
73666556-1袋ブルーポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)~約47(面ファスナー式)7-3059-01
900
899
989(税込)
翌々日出荷
73666565-1袋ピンクポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)~約47(面ファスナー式)7-3059-02
900
899
989(税込)
翌々日出荷
73666574-1袋ブルーポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)~約47(面ファスナー式)7-3060-01
900
899
989(税込)
当日出荷
73666583-1袋ピンクポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)~約47(面ファスナー式)7-3060-02
900
899
989(税込)
翌々日出荷
73666592-1袋ブルーポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)~約47(面ファスナー式)7-3061-01
900
899
989(税込)
翌々日出荷
73666608-1袋ピンクポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)~約47(面ファスナー式)7-3061-02
900
899
989(税込)
翌々日出荷
73666617-1袋ブルーポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)~約47(面ファスナー式)7-3062-01
900
899
989(税込)
翌々日出荷
73666626-1袋ピンクポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)~約47(面ファスナー式)7-3062-02
900
899
989(税込)
翌々日出荷
73666635-1袋(10枚)ブルーポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)~約47(面ファスナー式)7-3063-01
8,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
73666644-1袋(10枚)ピンクポリエステル100%(裏面アクリルコーティング)~約47(面ファスナー式)7-3063-02
8,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする