ナビス(アズワン)
デニム防水シーツ
耐久性に優れた防水シーツです。
伸縮性に優れたデニム防水シーツです。
洗濯してもシワになり難く、取り扱いが容易です。
仕様
巻き込み型
材質
防水部表生地・巻込布部/ポリエステル65%・綿35%、防水部裏地/ポリウレタンラミネート
幅×長さ(mm)
900×1700
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可(~80℃以下)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73666653
DNBL
ブルー
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
73666662
DNCL
クリーム
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
73666678
DNGL
グリーン
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください