曜日別特売

ナビチェアーⅡ

ナビチェアーⅡ - ナビス(アズワン)ナビチェアーⅡ - ナビス(アズワン)ナビチェアーⅡ - ナビス(アズワン)ナビチェアーⅡ - ナビス(アズワン)ナビチェアーⅡ - ナビス(アズワン)ナビチェアーⅡ - ナビス(アズワン)ナビチェアーⅡ - ナビス(アズワン)ナビチェアーⅡ - ナビス(アズワン)

背を折りたためばテーブルの下にすっきり収納、スツールとしても利用可能。
背もたれ収納時は背もたれは可倒式で座面より低くなり、テーブル下への収納時に邪魔になりません。
リング無しは740mm、リング付きは900mmの高さのテーブルに適しています。

材質座面/抗菌/防汚加工レザー張り、クッション材/ウレタンフォーム、背/PP(ポリプロピレン)、脚/スチール昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)台座径(Φmm)385内容量1脚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
座面高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73667073NVCII-SPピンク455×435×680~7806.3410~5108-8221-01
32,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
73667082NVCII-SBLブルー455×435×680~7806.3410~5108-8221-02
32,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
73667098NVCII-SVバイオレット455×435×680~7806.3410~5108-8221-03
32,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
73667107NVCII-SRPピンク455×435×735~8957.1465~6258-8221-04
36,500
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73667116NVCII-SRBLブルー455×435×735~8957.1465~6258-8221-05
36,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
73667125NVCII-SRVバイオレット455×435×735~8957.1465~6258-8221-06
36,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

ナビチェアーⅡ (8-8221-04~06)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする