曜日別特売

PTチェア(三角)

PTチェア(三角) - ナビス(アズワン)PTチェア(三角) - ナビス(アズワン)PTチェア(三角) - ナビス(アズワン)PTチェア(三角) - ナビス(アズワン)

患者よりも低い位置に座れますので、患者のひざや足への施術に適しています。
やわらかく大きな座面と大きめのキャスターベースは転倒しにくく、安定した姿勢で施術が可能です。
座ったままでもスムーズに移動ができます。

仕様耐次亜塩素酸、耐アルコール材質座面/抗菌防汚加工レザー張り、クッション材/ウレタンフォーム、脚部/アルミニウム質量(kg)5.3kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×570×320~360座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×395昇降方式ガスシリンダー式(360度リングレバー付き)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73667134PTCT-Pピンク
28,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
73667143PTCT-BLブルー
28,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
73667152PTCT-Vバイオレット
28,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする