採血台(昇降式)

採血台(昇降式) - ナビス(アズワン)採血台(昇降式) - ナビス(アズワン)

車椅子の方でも無理なく採血姿勢が取れます

仕様組み立て式(要工具)材質天板/メラミン化粧合板(ソフトエッジ巻き)、脚部/スチール(メラミン焼付け塗装)質量(kg)約18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×720~920アズワン品番8-8954-02昇降ピッチ(mm)20(10段階)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73667177TSD-01
45,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする