キングジム
PROテープエコパック透明ラベル
テープが10個入ったエコパック。包装材を減らし、環境にやさしいセットにしました。
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73668385
ST12K-10PN
透明に黒文字
12
8
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
73668394
ST6K-10PN
透明に黒文字
6
8
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
73668403
ST9K-10PN
透明に黒文字
9
8
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください