キングジム
Pテープマットラベル模様ボタニカル黒文字
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
ボタニカル(オレンジ)
エコマーク認定番号
17 112 045
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73668552
SBM12D
ボタニカル(オレンジ)に黒文字
12
5
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
73668568
SBM18D
ボタニカル(オレンジ)に黒文字
18
5
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
73668577
SBM9D
ボタニカル(オレンジ)に黒文字
9
5
¥
1,280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください