カラーウッドフォトフレーム40

カラーウッドフォトフレーム40 - キングジム

気軽に飾れる「天然木」カラーウッドフレーム。
たくさんの窓におしゃれに写真を飾ることができます。シーンに合わせて、置いたり壁に掛けたりすることができる「置掛兼用」仕様です。

サイズ2L、P×2、M材質フレーム:パイン材、バックボード(黒):MDF外寸(mm)320×320内容量1個
注意
※本製品は、インナープレートの自由なレイアウト配置変更はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73668787CW33-40-NTナチュラル
4,000
取扱い終了
73668796CW33-40-BRブラウン
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする