曜日別特売

マスキングテープ KITTA(キッタ)

マスキングテープ KITTA(キッタ) - キングジムマスキングテープ KITTA(キッタ) - キングジムマスキングテープ KITTA(キッタ) - キングジムマスキングテープ KITTA(キッタ) - キングジムマスキングテープ KITTA(キッタ) - キングジムマスキングテープ KITTA(キッタ) - キングジムマスキングテープ KITTA(キッタ) - キングジム
(1件のレビュー)

ちいさく持てるマスキングテープ。
かさばらないから「持ち歩ける」、切れているから「使いやすい」。コンパクトなカードサイズになった便利なマスキングテープです。デコレーションの定番、15mm幅のBasicシリーズ。
写真やカードの貼りつけにぴったりなサイズです。

テープ幅(mm)15テープ長さ(mm)50
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
表紙サイズ(mm)
模様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73669015KIT0261冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)ネコ
380
339
373(税込)
当日出荷
73669058KIT0221冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)フラワー2
380
339
373(税込)
翌々日出荷
73669112KIT0171冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)フレーム2
380
339
373(税込)
翌々日出荷
73669173KITH0011冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)ミックス
410
379
417(税込)
翌々日出荷
29033279KIT0411冊(10枚×4種類)---
380
339
373(税込)
翌々日出荷
46425068KIT0531冊---
380
329
362(税込)
翌々日出荷
46425104KIT0571冊---
380
329
362(税込)
翌々日出荷
73668902KIT0301冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)オデカケ
350
取扱い終了
返品不可
73668918KIT0201冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)オーロラ
350
取扱い終了
73668927KIT0381冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)カザリ
350
取扱い終了
73668936KIT0401冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)カントリー
350
取扱い終了
返品不可
73668945KIT0191冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)キカガク
350
取扱い終了
73668954KIT0141冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)シマシマ2
350
取扱い終了
返品不可
73668963KIT0321冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)シマシマ3
380
取扱い終了
73668972KIT0161冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)チェック2
350
取扱い終了
返品不可
73668988KIT0341冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)チェック3
350
取扱い終了
返品不可
31304272KIT0011冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)プレーン
380
取扱い終了
73668997KIT0151冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)ドット2
350
取扱い終了
返品不可
73669006KIT0331冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)ドット3
350
取扱い終了
返品不可
73669024KIT0181冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)ノルディック
350
取扱い終了
返品不可
73669033KIT0351冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)ビードロ
380
取扱い終了
73669042KIT0291冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)ファーム
350
取扱い終了
73669067KIT0271冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)フラワー3
350
取扱い終了
73669076KIT0361冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)プランツ
350
取扱い終了
返品不可
73669085KIT0371冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)プリズム
380
取扱い終了
31304288KIT0021冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)シマシマ
350
取扱い終了
73669094KITH0021冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)ブリティッシュ
410
取扱い終了
73669103KIT0251冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)フルーツ
320
取扱い終了
返品不可
73669128KIT0131冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)プレーン2
350
取扱い終了
73669137KIT0311冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)プレーン3
350
取扱い終了
73669146KIT0281冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)ホウソウシ
350
取扱い終了
返品不可
73669155KIT0391冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)ホビー
350
取扱い終了
73669164KIT0231冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)マボロシ
350
取扱い終了
73669182KIT0241冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)ヤマ
350
取扱い終了
31304297KIT0031冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)ドット
350
取扱い終了
73669198KIT0211冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)ワガラ
350
取扱い終了
返品不可
31304306KIT0041冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)チェック
350
取扱い終了
31304315KIT0051冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)フレーム
350
取扱い終了
31304324KIT0061冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)メッセージ
350
取扱い終了
31304333KIT0071冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)フラワー
350
取扱い終了
31304342KIT0081冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)アニマル
350
取扱い終了
31304358KIT0091冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)ウツワ
350
取扱い終了
31304367KIT0101冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)ファブリック
350
取扱い終了
31304376KIT0111冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)ユメ
380
取扱い終了
31304385KIT0121冊(10枚×4種類)15×5091×55(折りたたみ時)アサゴハン
350
取扱い終了
29033288KIT0421冊(10枚×4種類)---
350
取扱い終了
29033297KIT0431冊(10枚×4種類)---
350
取扱い終了
29033306KIT0441冊(10枚×4種類)---
350
取扱い終了
29033315KIT0451冊(10枚×4種類)---
380
取扱い終了
29033324KIT0461冊(10枚×4種類)---
350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29033279
2021-02-27
用途: 手帳のアクセントに使用
有限会社イレシメ 千海水産農・林・水産業

柄がとても可愛く、どんなものにもマッチして使い勝手の良いマステです。リピートしたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする