キングジム
テプラPROテープインデックス
ミシン目入りで折りやすくきれいに貼れるインデックス用ラベルです。
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045
内容量
1個
取扱説明書:
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73669828
SCY24Y
黄に黒文字
24
8.0
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
73669837
SCY24B
青に黒文字
24
8.0
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
73669846
SCY24R
赤に黒文字
24
8.0
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
73669855
SCY24G
緑に黒文字
24
8.0
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください