リングノート テフレーヌ 9855 (B5)

リングノート テフレーヌ 9855 (B5) - キングジムリングノート テフレーヌ 9855 (B5) - キングジムリングノート テフレーヌ 9855 (B5) - キングジム

書くときにリングが手にふれない。
ベーシックなB5サイズ。

付属品ルーズリーフ15枚材質カラー透明PP表紙サイズB5タテタイプタテ型背幅(mm)14穴数26高さ×幅(mm)264×193収納枚数(枚)30内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736705559855TTEキイ
680
599
659(税込)
当日出荷
736705649855TTEクロ
680
599
659(税込)
当日出荷
736705829855TTEミス水色
680
599
659(税込)
当日出荷
736705739855TTEムラ
680
取扱い終了
736705989855TTEアカ
680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする