曜日別特売

用箋挟み(クリップボード)

用箋挟み(クリップボード) - キングジム用箋挟み(クリップボード) - キングジム用箋挟み(クリップボード) - キングジム用箋挟み(クリップボード) - キングジム用箋挟み(クリップボード) - キングジム用箋挟み(クリップボード) - キングジム用箋挟み(クリップボード) - キングジム用箋挟み(クリップボード) - キングジム
(11件のレビュー)

お手頃価格の用箋挟みです。
丈夫な貼り表紙。
角金付き、フック付きです。豊富なサイズ展開です。

材質オレフィン素材貼表紙クログリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
タイプ
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736708788303クロA5119タテ229×167×18
400
339
373(税込)
当日出荷
736708878304クロB5162タテ281×205×18
400
339
373(税込)
当日出荷
736708968305クロA4191タテ313×225×18
370
299
329(税込)
当日出荷
736709058306クロB4275タテ387×281×18
540
429
472(税込)
当日出荷
736709148307クロA3346タテ443×320×18
640
479
527(税込)
当日出荷
736709238333クロA5119ヨコ167×229×18
400
339
373(税込)
当日出荷
736709328334クロB5162ヨコ205×281×18
400
339
373(税込)
当日出荷
736709488335クロA4191ヨコ225×313×18
370
299
329(税込)
当日出荷
736709578336クロB4275ヨコ281×387×18
540
429
472(税込)
当日出荷
736709668337クロA3346ヨコ320×443×18
640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: イベント会場でのアンケート
卸売・小売業

しっかりしているので手元が不安定な場所でも使用でき重宝しています

2026-02-19
用途: メモ用紙にちょうどいいサイズ
住まいの相談MADOGUCHI金融・保険業

大きすぎず、小さすぎず、メモ用紙にちょうどいいサイズ。
再注文!

2025-06-11
用途: 書類の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

板がしっかりとした作りで、とっても使いやすいです。

2025-02-25
用途: 品質管理等の書類作業
アツデン株式会社製造業

シンプルなクリップボードを探していました。他社オフィス用品通販では適当なものがなかなか無くて。ピンクか赤もあればなお嬉しいです。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2024-11-06
用途: クロもよい

今まで、このサイズは別メーカーの黄色を使っていました
明るい色だと目立つし、気分もあがるので
色系のものが取り扱いなしになってしまったので「クロ」を購入しました
使っているのを見て、クロも落ち着いていてとても良いと思いました

対象商品 : 73670966
2021-02-23
用途: 棚卸記入作業など

A3のクリップボードが百均で見つからずこちらで購入しました。板も強そうなので良いと思います。

対象商品 : 73670896
2020-01-30
用途: 点検
サービス業

リーズナブルで使い勝手が良く非常に助かっています。

対象商品 : 73670878
2018-07-26
用途: 作業指示書
ボデーショップ山

丈夫でしっかりしたつくりです。他の大きさも検討します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする