電工グローブ(スマホ対応)

電工グローブ(スマホ対応) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工グローブ(スマホ対応) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工グローブ(スマホ対応) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工グローブ(スマホ対応) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工グローブ(スマホ対応) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工グローブ(スマホ対応) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ。タッチパネル対応。
手袋をしたままスマホやタブレットが使用可能です。
表面ダブルコーティングで、耐久性と柔軟性を両立。
手の甲には吸汗速乾素材を使用し、汗蒸れを解消します。
抜群のグリップ力です。洗濯OK。

用途スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ材質手のひら:ポリウレタン・ポリエステル、手の甲:ポリエステル内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73672637JND-36MM
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73672646JND-36LL
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73672655JND-36LLLL
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73672655
2021-06-12
用途: 電気設備点検作業
佐藤商店

スマホタッチパネルの反応はとても良いのですが、使用頻度数日で、表面の緑の被覆がはがれ始め、ネット状の下地が見えるようになってしまいました。その生地から指先が丸見えとなり、手を保護するグローブとしては意味がないので使用を中止しました。実際に作業に使用して表面被覆材の耐久性と下地生地との接着力の向上を図っていただかないと工事用グローブとしては使いものになりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする