DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(ミックスカラータイプ)
6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
色
赤・緑・青・白・ピンク・黄
定格入力電圧(V)
AC24
保護等級
IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)
-10~40(常温)
点灯方式
交互点滅・全点灯
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
間隔(mm)
約100
内容量
1個
注意
※LEDストリング単独では光りません。
※AC-ACアダプタ(PDA-60VA-A)と、整流器(SJ-603D)全点灯または、コントローラー(SJ-600C)で交互点滅が可能です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73672822
SJ-E05-05RGBWPY
4.1
¥
6,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
73672838
SJ-E05-10RGBWPY
8.5
¥
12,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
73672847
SJ-E05-25RGBWPY
2.6
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください