DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ)
フルカラーLEDが個々に自動変色。
色
赤・緑・青・白・ピンク・黄
定格入力電圧(V)
AC24
保護等級
IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)
-10~40(常温)
点灯方式
フルカラーLED個々が自動変色(同期しない)
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
間隔(mm)
約100
内容量
1個
注意
※LEDストリング単独では光りません。
※AC-ACアダプタ(PDA-60VA-A)と、整流器(SJ-603D)が必要です。
※コントローラーを使用しても点滅モード切替による効果はあまり得られません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73672856
SJ-EA05-05FL
4.4
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
73672865
SJ-EA05-10FL
10.3
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
73672874
SJ-EA05-25FL
2.9
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LEDストリング(ハイグレードタイプ)(SJシリーズ)
参考になった