DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ)
7色ミックスでカラフル。
定格消費電力(W)
25
色
赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色
質量(g)
1020
寸法(m)
3.3×1.3
定格入力電圧(V)
AC24
保護等級
IP44(屋外仕様)
定格入力電流(A)
0.26
使用環境温度(℃)
-10~40(常温)
点灯方式
交互点滅・全点灯
容量(VA)
(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
LED使用数(個)
336個
間隔(mm)
約100
内容量
1個
注意
※LEDストリング単独では光りません。
※AC-ACアダプタ (PDA-60VA-A)と、整流器(SJ-603D)が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73672908
SJ-N33-RGWBYPL
¥
40,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LEDクロスネット(ミックスカラータイプ)(SJシリーズ)
参考になった