曜日別特売

LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)

LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

新色チェリーピンク(4m・8m)登場、桜のような淡いピンクです。

内容量1個
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
全48種類を絞り込む
長さ(m)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
定格消費電力(W)
入力電力(VA)
入力電流(A)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73673075PR-E340-04BB青・青45.25.60.240.8
19,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
73673084PR-E340-08BB青・青810110.451.4
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
73673093PR-E340-16BB青・青1619200.863.2
42,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
73673102PR-E340-04BW青・白45.25.60.240.8
19,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
73673118PR-E340-08BW青・白810110.451.4
26,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
73673127PR-E340-16BW青・白1619200.863.2
42,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
73673136PR-E340-04GG緑・緑45.25.60.240.8
19,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
73673145PR-E340-08GG緑・緑810110.451.4
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
73673154PR-E340-16GG緑・緑1619200.863.2
42,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
73673163PR-E340-02HHホワイトゴールド・ホワイトゴールド22.62.80.120.5
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
73673172PR-E340-04HHホワイトゴールド・ホワイトゴールド45.25.60.240.8
19,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
73673188PR-E340-08HHホワイトゴールド・ホワイトゴールド810110.451.4
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
73673197PR-E340-16HHホワイトゴールド・ホワイトゴールド1619200.863.2
42,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
73673215PR-E340-02LL電球色・電球色22.62.80.120.5
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
73673224PR-E340-04LL電球色・電球色45.25.60.240.8
19,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
73673233PR-E340-08LL電球色・電球色810110.451.4
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
73673242PR-E340-16LL電球色・電球色1619200.863.2
42,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
73673267PR-E340-04RR赤・赤45.25.60.240.8
19,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
73673276PR-E340-08RR赤・赤810110.451.4
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
73673285PR-E340-16RR赤・赤1619200.863.2
42,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
73673294PR-E340-04WL白・電球色45.25.60.240.8
19,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
73673303PR-E340-08WL白・電球色810110.451.4
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
73673312PR-E340-16WL白・電球色1619200.863.2
42,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
73673328PR-E340-02WW白・白22.62.80.120.5
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
73673337PR-E340-04WW白・白45.25.60.240.8
19,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
73673346PR-E340-08WW白・白810110.451.4
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
73673355PR-E340-16WW白・白1619200.863.2
42,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
73673373PR-E340-04YY黄色・黄色45.25.60.240.8
19,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
73673382PR-E340-08YY黄色・黄色810110.451.4
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
73673398PR-E340-16YY黄色・黄色1619200.863.2
42,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
52127523PR-E340-02BB青・青22.62.80.120.5
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
52127548PR-E340-04PPピンク・ピンク45.25.60.240.8
19,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
52127557PR-E340-08PPピンク・ピンク810110.451.4
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
52127566PR-E340-16PPピンク・ピンク1619200.863.2
42,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
52127575PR-E340-02RR赤・赤22.62.80.120.5
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
52127584PR-E340-32RR赤・赤3234361.55.9
75,900
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
52127593PR-E340-04RG赤・緑45.25.60.240.8
19,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
52127609PR-E340-08RG赤・緑810110.451.4
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
52127618PR-E340-16RG赤・緑1619200.863.2
42,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
52127627PR-E340-04RY赤・黄色45.25.60.240.8
19,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
52127636PR-E340-08RY赤・黄色810110.451.4
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
52127645PR-E340-16RY赤・黄色1619200.863.2
42,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
62108114PR-E340-04UU-4----
19,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
62108123PR-E340-08UU-8----
26,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
73673206PR-E340-32HHホワイトゴールド・ホワイトゴールド3234361.55.9
75,900
取扱い終了
73673258PR-E340-32LL電球色・電球色3234361.55.9
75,900
取扱い終了
73673364PR-E340-32WW白・白3234361.55.9
75,900
取扱い終了
52127539PR-E340-32BB青・青3234361.55.9
75,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)
LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする