曜日別特売

ステップドリル(スパイラルタイプ)

ステップドリル(スパイラルタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ステップドリル(スパイラルタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

コバルトハイス(HSSCo)採用!耐摩耗性・耐熱性に優れ、長寿命。
窒化チタンコーティング(TiNコーティング)。
切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。
充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。

有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6誤差(mm)(加工)±2.5内容量1個
注意
※電動工具は回転タイプ専用です。
※濃淡のあるメッキなので、表面の色にバラつきが生じます。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
段数
寸法(Φmm)
推奨回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73674247DSCH-4127994/5/6/7/8/9/10/11/12軟鉄:2400~800、ステンレス:1200~400、銅合金:4800~1600、プラスチック:1200~400
20,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
73674265DSCH-42890134/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28軟鉄:2400~320、ステンレス:1200~160、銅合金:4800~640、プラスチック:1200~160
36,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
73674256DSCH-42279104/6/8/10/12/14/16/18/20/22軟鉄:2400~480、ステンレス:1200~240、銅合金:4800~960、プラスチック:1200~240
26,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73674256DSCH-42210739145DSB-422RHDSCH-422 ブラックチタンステップドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10739145ブラックチタンステップドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする