フィッシュアイコンバーター

フィッシュアイコンバーター - オリンパスフィッシュアイコンバーター - オリンパスフィッシュアイコンバーター - オリンパスフィッシュアイコンバーター - オリンパス

フィッシュアイコンバーターFCON-T01を使えば、レンズの明るさを維持したまま、よりワイドな風景を写し撮ることが可能です。
また、防水性能も擁しているので、画角が狭くなる水中撮影においても威力を発揮します。
さらに、レンズ内部には窒素ガスを充填し、温度差による内部の曇りを防止しています。

仕様変倍率:0.74付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書全長(mm)27.2質量(g)約125対応機種TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1最大径(Φmm)65防塵防水性能保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可アズワン品番64-9619-20着脱方式ネジ(Φ40.5mm)適合アダプタCLA-T01内容量1個
注意
※本アクセサリーをカメラに取り付けた状態においては、防水・耐衝撃・耐荷重性能はメーカー試験条件を満たすものではありません。
※別売のコンバーターアダプターCLA-T01を装着する必要があります。
※ワイド端での使用を推奨します。
※レンズフィルターは、外してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73674457FCON-T01
16,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする