モノタロウ

ギボシターミナル 大

ギボシターミナル 大 - モノタロウギボシターミナル 大 - モノタロウギボシターミナル 大 - モノタロウギボシターミナル 大 - モノタロウ
(5件のレビュー)

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。

用途電線の接続に仕様1.0~3.0sq材質黄銅、スズメッキ使用可能電力DC12V300W以下、DC24V600W以下内容量1袋(100個)
注意
※接続には専用の電工ペンチで確実にかしめてください。かしめ不良はショート、発熱の原因になります。
※適合サイズ以上の電線を使用しないでください。
※水のかかる場所での使用は錆びや腐食、ショートの原因になりますので、おやめくだい。
※接続後は定期的に確認し異常があれば交換してください。
※本製品は自動車用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73819576-オス
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73819585-メス
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73819576
2023-08-20
用途: ケーブルの接続
有限会社アスコ通信特機

ケーブル二本を束ねて接続する時通常のギボシでは収まりきらない為探していたら見つけました。
1.25Sq二本を余裕でカシメる事が出来ました。
しかし被覆を止める部分が通常の圧着ペンチではサイズが合わず角が尖ってしまいます。
いつも使うわけではないので簡単な圧着ペンチは無いものでしょうか?

3が参考にしています
対象商品 : 73819576
2023-02-05
用途: 配線用
コスモソリューションサービス業

普通のギボシ端子では、太い線や細い線を2本まとめてかしめたりするのが大変なので、本品を購入しました。さすがに使いやすいです。

対象商品 : 73819576
2022-10-01
用途: 配線の分岐

ギボシ端子ダブルはお高いのでY型接続端子作成に束ね部分が太くなり通常のギボシ端子をロブテックス(エビ) 圧着工具でカシメた場合はがこちらの商品の方がしっかりします。

1が参考にしています
対象商品 : 73819576
2020-07-23
用途: 古いクルマのハーネスの作り直し
製造業

太い電線に使用しましたが、素材の肉厚も厚くしっかり加工できました

対象商品 : 73819576
2020-06-08
用途: ハーネス作成
製造業

スペシャル割引にて購入。数を気にせず使えるのが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
2023-03-09
質問:
差し込み部分の直径寸法を教えてください。
回答:
φ3.96でございます。
2021-09-03
質問:
このサイズに合う大型の圧着工具について「専用の電工ペンチ」と記載がございますが、どの商品でしょうか。
回答:
下記商品で対応可能となっております。

FUJIX(フジックス) 電工ペンチ・Fクランプ・Oクランプ対応
注文コード 65042636 品番 PT455
内容量 1丁(1丁)
https://www.monotaro.com/p/6504/2636/
2が参考にしています
2021-09-03
質問:
対応スリーブはどれでしょうか。
回答:
モノタロウ ギボシスリーブ 大
https://www.monotaro.com/g/03049755/

が対応商品でございます。

オス 注文コード 73819558 
メス 注文コード 73819567
1が参考にしています
2021-09-03

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする