フィール feel

フィール feel - ぺんてるフィール feel - ぺんてるフィール feel - ぺんてるフィール feel - ぺんてるフィール feel - ぺんてるフィール feel - ぺんてるフィール feel - ぺんてるフィール feel - ぺんてる
(8件のレビュー)

疲れにくい書き味を実現するなめらかな低粘度仕様。
書いた瞬間を鮮やかにする潤滑剤を配合。
書いた筆跡がキレイに見える高濃度な色設計。
ビクーニャインキを搭載した、なめらか油性ボールペン「Feel」の新製品です。
厚みのある書類にもガッシリ挟める、バインダークリップも付いた高スペックのボールペン。
ビジネスシーン・プライベートでも使用できるシンプルなデザインが特長です。

シリーズビクーニャ フィール色数単色方式ノック式商品タイプ本体入数(本)1エコマーク認定認定インク油性グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 019内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
線の太さ
色(軸)
先端ボール径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74097677BXB115-A極細字クリアブラック0.5
100
89
98(税込)
当日出荷
74097686BXB115-B極細字クリアレッド0.5
100
89
98(税込)
当日出荷
74097695BXB115-C極細字クリアブルー0.5
100
89
98(税込)
当日出荷
73847646BXB117-A細字クリアブラック0.7
100
89
98(税込)
当日出荷
73847707BXB117-B細字クリアレッド0.7
100
89
98(税込)
当日出荷
73847716BXB117-C細字クリアブルー0.7
100
89
98(税込)
当日出荷
74097704BXB115P-A極細字クリアピンク0.5
100
取扱い終了
74097713BXB115S-A極細字クリアスカイブルー0.5
100
取扱い終了
73831144BXB115T-A極細字クリア0.5
100
取扱い終了
74097738BXB115D-A極細字クリアグリーン0.5
100
取扱い終了
74097722BXB115F-A極細字クリアオレンジ0.5
100
取扱い終了
73847664BXB117D-A細字クリアグリーン0.7
100
取扱い終了
73847698BXB117T-A細字クリア0.7
100
取扱い終了
73847682BXB117S-A細字クリアスカイブルー0.7
100
取扱い終了
73847673BXB117P-A細字クリアピンク0.7
100
取扱い終了
73847655BXB117F-A細字クリアオレンジ0.7
100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Feel(フィール)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 現場ファイルと共に
建設業・工事業

挟むところがクリップタイプになっているので、厚手のファイルに挟むことができるので良いです。

1が参考にしています
2025-04-21
用途: メモとりに
トダゴム工業株式会社

書きやすいです。できたら芯のみでの販売を希望します。

2024-10-01
用途: 普段使い。メモ書き

スムーズに書けてストレスがないです。値段も安いので良心的な気がします。

対象商品 : 73847646
2024-02-07
用途: 普段から字を書く時に使用
個人のお客様

ペンテルのフィールと言う名前ですが、芯のインクの部分はビクーニャと一緒の油性ボールペンなので、凄く書きやすいです。どうしても、書く時に指に力が入ってしまうので、手書きの請求書などを作ると、後で疲れがドット出てしまうので、文房具屋で色々なボールペンをテストしましたが、これが自分の中では一番良かったので、これを使用しています。ビクーニャはポケットに刺す部分が折れるので、このフィールにしています、店の試し書き位だと分かりませんが、使用してみれば良さは直ぐ分かると思います。太さも試しましたが、自分の中では0.7が一番ベストでした。

対象商品 : 73847655
2022-04-04
用途: 一般事務

とても書きやすく 他のボールペンでは事務の仕事をしたくないという程
気に入ってます。

対象商品 : 73847707
2020-03-04
用途: 修理後の事務処理
自動車・二輪車・自転車関連業

私は以前よりこちらのフィールを使用しています。
文字が軽く書け、かすれる事なく最後まで書けます!
絶対オススメです!

対象商品 : 74097677
2019-10-28
用途: 書類の記入時
教育・研究機関

細字でなめらかな書き心地で書きやすい。デザインもクリップがあって使いやすくてよい。

対象商品 : 73847682
2018-09-17
用途: ノートにメモどりに使用します
有限会社イヅチエンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

ビクーニャ後継モデルという事で、ビクーニャファンだったので不安でしたが全く問題なくスムースに書けます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする