曜日別特売
モノタロウ

平型スリーブ 110型

平型スリーブ 110型 - モノタロウ平型スリーブ 110型 - モノタロウ
(10件のレビュー)

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。

用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~1.25sq材質PVC寸法(mm)23×2透明内容量1袋(100個)
注意
※電線と端子の接続の際に電線に先に通し端子を電工ペンチで確実にかしめてください。
※定期的に確認し異常があれば交換してください。※本製品は自動車用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73819743-
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73819743
2024-03-04
用途: クルマいじり用
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズはなかなかないので重宝します。価格も満足です。

対象商品 : 73819743
2022-12-13
用途: ハーネス作成に
その他業種

カプラーで用いられることの多い110型端子ですが、スイッチ等との接続など時々単体で使用する場合があります。そんな際には重宝する製品です。全長がやや長く端子+αの部分があるため場合によっては切断が必要です。がその分絶縁の役割は確実に果たしてくれます。

2が参考にしています
対象商品 : 73819743
2023-01-27
用途: ドアミラーの改良
B.T.Nine

ヒーター付きのドアミラーに交換する上で、
ヒーター電源のハーネスを追加、
接続ターミナルに110メスを採用したので
このスリーブで絶縁カバーしました。

対象商品 : 73819743
2023-07-28
用途: 配線
コスモソリューションサービス業

普通のスリーブです。規格品のため問題なく使用できています。価格的にも満足です。

対象商品 : 73819743
2021-06-27
用途: ●各種配線
エステック株式会社

セットすべき平型オス110型が見当たらなかったので、このメス型のみスリーブと端子を一緒に購入した。サイズ的にソケット用リレーの足幅に合うので、リレーへの直接配線のために使用すると具合が良い。スリーブをかぶせると、絶縁処理もスマートに出来上がる。電流容量は大きくとれないようだが、1A程度の小容量なら便利に使える。

1が参考にしています
2021-05-09
用途: 自動車メンテナンス
サービス業

110型用をさがしておりました。オス用がないので切って使用しました。

2が参考にしています
対象商品 : 73819743
2021-03-04
用途: 配線工事

何ら問題なくつかえました。格安で購入出来て助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 73819743
2019-06-07
用途: オス用がないので。
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

こちらは、メス用ですが
オス用がないのでカッとして使いたいと思います。
個数も入ってるので、そこは安心です。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらはオス用ですかメス用ですか
回答:
こちらの商品はメス用でございます。
2021-04-15
質問:
オス用のスリーブはありますか。
回答:
オス用のスリーブは現在取り扱いがございません。
2が参考にしています
2021-04-15

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする