110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。
2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。



問題なく使用できます。
在庫が減ってきたので補充に。
バイクのカプラーによく使われているサイズなので
常時在庫しています。
100個入り、しかも安くて助かります!
50個入りのカプラーもあれば文句なしです
バイクの社外パーツを取付る際に、使ってます。ギボシで接続した時に接続間違えが起きやすい場所に使用してます。単価が安く使いやすいので、重宝してます。
よくあるコネクタ内の端子ですが、これのオスと組み合わせて断線補修に使うこともあります。
これでつなげば、ハンダも不要だし楽で早くて確実。上から熱収縮チューブで抑えておけば問題なし。
以前某サイトで入手したコネクタに付属していた端子が、非常に薄くて頼りなかったので代用のために購入。問題なく使えます。
セットすべき平型オス110型が見当たらなかったので、このメス型のみスリーブと一緒に購入した。サイズ的にソケット用リレーの足幅に合うので、リレーへの直接配線のために使用すると具合が良い。スリーブをかぶせると、絶縁処理もスマートに出来上がる。電流容量は大きくとれないようだが、1A程度の小容量なら便利に使える。
安くて大量に入っており、ミスがあっても気にせず使える。作業性、かしめ後の品質ともに問題なし