曜日別特売

パソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル

パソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル - エレコムパソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル - エレコムパソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル - エレコムパソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル - エレコムパソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル - エレコムパソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル - エレコムパソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル - エレコムパソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル - エレコム
(2件のレビュー)

収納できるクッション入りハンドルを採用!シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグ。
シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグです。
クッション入りソフトハンドルを採用しています。未使用時は中に収納可能です。
ケーブルなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。
バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。

用途
小物とノートパソコンをまとめて持ち運べるPCキャリングケースです。
収納可能な取っ手がついています。
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
質量(g)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73821642BM-IBCH13GYグレー-約250【前面ポケット】小物ポケット×3
4,470
2,598
2,858(税込)
当日出荷
73821667BM-IBCH15GYグレー-約275【前面ポケット】小物ポケット×3
5,450
3,098
3,408(税込)
当日出荷
73821633BM-IBCH11GYグレー~11.6インチ ノートPC約200【前面】小物ポケット×3
3,530
取扱い終了
代替品有
73821658BM-IBCH13NVネイビー~13.3インチ ノートPC約250【前面】小物ポケット×3
4,060
取扱い終了
代替品有
73821676BM-IBCH15NVネイビー~15.6インチ ノートPC約275【前面】小物ポケット×3
4,950
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73821633BM-IBCH11GY63986765BM-IBCH11RGYBM-IBCH11GY インナーバッグ パソコン ノートパソコン ~11.6インチ 取っ手付 持ち運び グレー 小物入れ ポケット エレコム 63986765インナーバッグ パソコン ノートパソコン ~11.6インチ 取っ手付 持ち運び グレー 小物入れ ポケットエレコム1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73821658BM-IBCH13NV73821642BM-IBCH13GYBM-IBCH13NV パソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル エレコム 73821642パソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアルエレコム1個
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73821676BM-IBCH15NV73821667BM-IBCH15GYBM-IBCH15NV パソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアル エレコム 73821667パソコンケース インナーバック 収納できる取っ手付 カジュアルエレコム1個
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73821667
2024-04-02
用途: パソコン輸送時
製造業

全開閉するチャックの裏にあたる部分まで緩衝材が入っていて良い。

対象商品 : 73821676
2019-04-01
用途: パソコン業務
株式会社松運輸

持ち運びに買いましたが、大きさ柄共に満足です。
ファスナー付きのポケットがあると尚よいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする