曜日別特売

SD/microSDカードケース(耐衝撃)

SD/microSDカードケース(耐衝撃) - エレコムSD/microSDカードケース(耐衝撃) - エレコムSD/microSDカードケース(耐衝撃) - エレコムSD/microSDカードケース(耐衝撃) - エレコムSD/microSDカードケース(耐衝撃) - エレコムSD/microSDカードケース(耐衝撃) - エレコムSD/microSDカードケース(耐衝撃) - エレコムSD/microSDカードケース(耐衝撃) - エレコム
(2件のレビュー)

衝撃に強く、水やホコリからも大事なデータを徹底ガード!SDカードとmicroSDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケース。

収納枚数(枚)SDメモリカード8、microSDメモリカード8材質ケース本体:PC/ABS、保護クッション:EVA、パッキン:シリコン質量(g)約48外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×76×16.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73822026CMC-SDCHD01BKブラック
1,900
1,490
1,639(税込)
当日出荷
73822044CMC-SDCHD01NVネイビー
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73822035CMC-SDCHD01GNカーキ
1,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73822035CMC-SDCHD01GN73822026CMC-SDCHD01BKCMC-SDCHD01GN SD/microSDカードケース(耐衝撃) エレコム 73822026SD/microSDカードケース(耐衝撃)エレコム1個
1,490
税込1,639
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73822026
2020-02-15
用途: SDカード保管用
不動産業

期待以上に質感が良く、高級感があります。
丈夫そうですが、かさばらずコンパクトなので持ち運びに便利だと思います。

対象商品 : 73822044
2020-04-14
用途: 趣味で使用。

収納個数も十分、堅牢で、破損の心配無し。また、注文ししたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする