曜日別特売

USBメモリ USB3.1(Gen1) 情報漏洩対策 10Key Security 自動暗号化機能付き セキュリティ機能 1年保証

USBメモリ USB3.1(Gen1) 情報漏洩対策 10Key Security 自動暗号化機能付き セキュリティ機能 1年保証 - HAGIWARA SOLUTIONSUSBメモリ USB3.1(Gen1) 情報漏洩対策 10Key Security 自動暗号化機能付き セキュリティ機能 1年保証 - HAGIWARA SOLUTIONSUSBメモリ USB3.1(Gen1) 情報漏洩対策 10Key Security 自動暗号化機能付き セキュリティ機能 1年保証 - HAGIWARA SOLUTIONS

USBポートがあれば使える情報漏洩対策USBメモリ!製品本体に搭載した10Keyでパスワードロックを解除する自動暗号化機能付き情報漏洩対策USBメモリです。

シルバー質量(g)ケース装着時:25.2、本体のみ:16.5コネクタ形状USB タイプA オス対応機種Windows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/Me/2000、Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003、Windows Embedded OS、Mac OS 10.9以上、Linux V2.6以上、Chrome OS、Android、Embedded System、ThinClients外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケ-ス装着時】20×80×10.5、【本体のみ】18×78×8インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続容量(GB)8セキュリティ機能パスワードロック(製品本体の10Keyでパスワード認証)機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73822464HUD-PUTK308GA1
24,570
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする