曜日別特売

HDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0/e-SATA対応

HDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0/e-SATA対応 - ロジテックHDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0/e-SATA対応 - ロジテックHDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0/e-SATA対応 - ロジテックHDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0/e-SATA対応 - ロジテックHDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0/e-SATA対応 - ロジテックHDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0/e-SATA対応 - ロジテックHDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0/e-SATA対応 - ロジテックHDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0/e-SATA対応 - ロジテック

シングルモード機能を搭載したSATAIII対応3.5インチハードディスクケースです。
3.5インチSATAハードディスクを(LGB-4BNHEU3は最大で4台、LGB-8BNHEU3は8台まで)装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0/e-SATAを保有していますので、使用環境に合わせてパソコンとの接続が可能です。
※LGB-4BNHEU3は、14TBを4台装着することで、最大56TB。
※LGB-8BNHEU3は、12TBを8台装着することで、最大96TB。
■シングルモードに対応していますので、装着した台数のHDDボリュームを認識することが可能です。
■2種類の高速インターフェース(USB3.0/eSATA)を搭載していますので、使用パソコンに合わせて接続が可能です。また、USB3.0はUSB2.0下位互換に対応していますので、従来のUSB2.0環境においても使用が可能です。
■「自動冷却FANコントロール機能」搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。
■「AUTO PC連動機能」を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。
■本製品を東芝 REGZA、Panasonic VIERA、SHARP AQUOS、LG INFINIA、PS3 torneとUSB接続することにより録画再生が可能です。

【筐体】ブラック仕様【盗難防止】ケンジントンロック搭載、【付属ソフト】ロジテックHDサポートツール(イレイサ・ミラーリング・フォーマッタ)対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【eSATA接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります※eSATA接続する場合は「ポートマルチプライヤ」に対応したeSATAポートへ接続して下さい。コネクタ形状USB3.0 TypeB×1, eSATA×1適合機器USBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel MacシリーズインターフェースUSB3.0, eSATA保証期間6カ月間向き【設置方向】垂直内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
ファン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73823654LGB-4BNHEU31.8130.6×218.8×168(突起部を除く)【冷却】○
22,420
15,980
17,578(税込)
当日出荷
73823663LGB-8BNHEU35155×253×352(突起部を除く)【冷却】○(2個)
66,930
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする