曜日別特売

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IR LED 静音 キャップクリップ PS5

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IR LED 静音 キャップクリップ PS5 - エレコム
(2件のレビュー)

持ち運び時は小さく、使用時は大きく。モバイルマウスの新提案。 静音スイッチを搭載したIR LED搭載Bluetooth(R)ワイヤレスマウス”CAPCLIP”(キャップクリップ)。

付属品充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:15cm)×1、ユーザーズマニュアル×1種類【射出光線】不可視波長域適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)分解能1200カウント通信方式FHSS方式ボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続待機時間約36日ホイール数1個接続台数1台のみ読取方式光学センサー方式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73823907M-CC2BRSBUブルー
7,366
取扱い終了
73823916M-CC2BRSRDレッド
6,820
取扱い終了
73823925M-CC2BRSWHホワイト
7,366
取扱い終了
73823934M-CC2BRSYLイエロー
6,820
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

M-CC2BRSシリーズのペアリング方法
静音マウスクリック音
※詳細は各品番の仕様をご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 移動先での利用
その他業種

出張先などの移動先で利用してます。組み立てると普通のマウスと同じ使い勝手となるので操作に困ることはありません。また、クリップがついていて、移動時にもすぐにマウスを取り出せるので優れものです。

対象商品 : 73823925
2020-01-30
用途: 外出時

小さくて持ち運びのし易いマウスとして使っています。
薄型マウスだとバッグの中で折れそうで嫌なのですが、これはキャップにしまえるので、バックの中で圧迫されても問題なさそう。
手の大きい人は使いづらいかもしれませんが、自分は1週間くらい使っていたら慣れて今では問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする