エレコム
マイクロSDカード 【UHS-I】 SD変換アダプタ付 読出80MB/s 高速データ転送 データ復旧サービス メモリーカード
UHS-I,UHSスピードクラス「Class3」,ビデオスピードクラス「V30」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのmicroSDメモリカード。
付属品
SD変換アダプタ×1
質量(g)
約0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×1×11
インターフェース
microSD
保証期間
1年間(データ復旧サービス含む)
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
転送速度(MB/sec)
記憶容量(GB)
メモリーカード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73824187
MF-MS064GU13V3R
1枚
30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読出:80、書込:60
64
microSDXC
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
50351806
MF-MS256GU13V3R
1個
30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読出:80、書込:60
256
microSDXC
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
73824162
MF-MS016GU13V3R
1枚
30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読出:80、書込:45
16
microSDHC
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
66298253
MF-MS512GU13V3R
1個
30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読出:80、書込:60
512
microSDXC
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
73824196
MF-MS128GU13V3R
1枚
30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読出:80、書込:60
128
microSDXC
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
73824178
MF-MS032GU13V3R
1枚
30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読出:80、書込:60
32
microSDHC
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください