曜日別特売

パームレスト 疲労軽減 超柔軟性素材 「EXGEL(R)(エクスジェル)」 FITTIO リストレスト

パームレスト 疲労軽減 超柔軟性素材 「EXGEL(R)(エクスジェル)」 FITTIO リストレスト - エレコムヘルスケアパームレスト 疲労軽減 超柔軟性素材 「EXGEL(R)(エクスジェル)」 FITTIO リストレスト - エレコムヘルスケアパームレスト 疲労軽減 超柔軟性素材 「EXGEL(R)(エクスジェル)」 FITTIO リストレスト - エレコムヘルスケアパームレスト 疲労軽減 超柔軟性素材 「EXGEL(R)(エクスジェル)」 FITTIO リストレスト - エレコムヘルスケアパームレスト 疲労軽減 超柔軟性素材 「EXGEL(R)(エクスジェル)」 FITTIO リストレスト - エレコムヘルスケアパームレスト 疲労軽減 超柔軟性素材 「EXGEL(R)(エクスジェル)」 FITTIO リストレスト - エレコムヘルスケアパームレスト 疲労軽減 超柔軟性素材 「EXGEL(R)(エクスジェル)」 FITTIO リストレスト - エレコムヘルスケアパームレスト 疲労軽減 超柔軟性素材 「EXGEL(R)(エクスジェル)」 FITTIO リストレスト - エレコムヘルスケア

働きすぎの手、指、肩に、疲れを緩和する3つの処方!横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって生まれた、疲労軽減パームレスト”FITTIO(フィッティオ)”。

材質表面:ポリウレタン合成皮革、 裏面:ポリウレタン、 内部:合成ゴム本体質量(g)196寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73824546MOH-FTPBKブラック
9,430
4,998
5,498(税込)
当日出荷
73824555MOH-FTPWHホワイト
9,430
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする