エレコム
車載充電器(2.4A・Type-C)
USB Type-Cコネクタに対応! USB Type-Cコネクタを搭載したスマホ・タブレットを車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)
DC12/24
質量(g)
約39
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×65×28(突起部含まず)
発光色
ブルー
使用電源
アクセサリソケット
ケーブル
ストレートケーブル
定格出力電圧(V)
DC5
ケーブル長(cm)
約100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73824598
MPA-CCC03BK
ブラック
USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
73824607
MPA-CCC03WHF1
ホワイトフェイス
USB(Type-C)コネクタ(オス)
¥
2,170
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください