曜日別特売

車載スマホスタンド(テープ貼付)

車載スマホスタンド(テープ貼付) - エレコム車載スマホスタンド(テープ貼付) - エレコム車載スマホスタンド(テープ貼付) - エレコム車載スマホスタンド(テープ貼付) - エレコム
(3件のレビュー)

スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、粘着テープ貼り付けタイプの車載ホルダー。

その他両面テープ貼付 フリップケース対応付属品ゴム足×2材質耐熱ABS/シリコン/鉄ブラック質量(g)108外形寸法(mm)最大71×130×110(展開方法による)対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73825255P-CARS01BK
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73825255
2023-07-05
用途: ナビ代わりのスマホに
製造業

いろいろ購入しましたが
これが以外と良かったです。
取り付け前に両面テープだけ交換しました。
エーモンの耐熱です。

対象商品 : 73825255
2021-02-01
用途: トラックに取り付け
製造業

前に使っていたものが経年劣化で壊れたので
今回この商品を購入。 ちょっと揺れが気になるがiPhone XS MAXも可能

対象商品 : 73825255
2019-08-07
用途: トラックの中に付けた
サービス業

しっかりとホールドしていて見やすくて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする