曜日別特売

車載スマホスタンド(ゲル吸盤)

車載スマホスタンド(ゲル吸盤) - エレコム車載スマホスタンド(ゲル吸盤) - エレコム車載スマホスタンド(ゲル吸盤) - エレコム車載スマホスタンド(ゲル吸盤) - エレコム
(3件のレビュー)

スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。

質量(g)124付属品ゴム足×2 設置補助板×1材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73825264P-CARS02BK--ブラック-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
73825273P-CARS02BU71×130×98mm(展開方法による)幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下ブルーゲル吸盤取付
オープン
取扱い終了
代替品有
73825298P-CARS02WH71×130×98mm(展開方法による)幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下ホワイトゲル吸盤取付
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73825282P-CARS02PN71×130×98mm(展開方法による)幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下ピンクゲル吸盤取付
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73825273P-CARS02BU73825264P-CARS02BKP-CARS02BU 車載スマホスタンド(ゲル吸盤) エレコム 73825264車載スマホスタンド(ゲル吸盤)エレコム1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73825298P-CARS02WH73825264P-CARS02BKP-CARS02WH 車載スマホスタンド(ゲル吸盤) エレコム 73825264車載スマホスタンド(ゲル吸盤)エレコム1個
1,798
税込1,978

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73825264
2022-03-24
用途: 運転時のスマホの固定
飲食業

ダッシュボードに凹凸があり、心配でしたが
強力な吸着力で固定できました
良い商品だと思います

対象商品 : 73825298
2021-04-15
用途: 運転時固定

スマホのナビを使用する際にiPhone XS Maxの重量に十分耐えてくれた。脱着も楽。

対象商品 : 73825264
2019-10-16
用途: 運転時
マイクロエアクラフト

しっかり取り付けできて,振動でも取れることはありません。スマホのホールドもいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする