ハードウェアマクロで快適な操作をサポート。ワンランク上のゲームを楽しめる、全キーカスタマイズ可能な”DUX”MMOゲーミングキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1色ブラックサイズフル質量(g)約667ケーブル長(m)1.6対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446.2×141.10×35.6(スタンド含まず)/446.2×141.1×53.5(スタンド時)インターフェースUSBキー配列日本語108キー + プロファイルキー 5個保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)4電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19内容量1個