曜日別特売

レディ トク 女性用特紡軍手

レディ トク 女性用特紡軍手 - 天牛(富士手袋工業)レディ トク 女性用特紡軍手 - 天牛(富士手袋工業)レディ トク 女性用特紡軍手 - 天牛(富士手袋工業)レディ トク 女性用特紡軍手 - 天牛(富士手袋工業)
(3件のレビュー)

女性用サイズの特紡軍手です。

用途一般作業糸本数(本)2素材綿・ポリエステル・レーヨンその他内容量1ダース(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7381987473-LA女性用228918.5綿・ポリエステル・レーヨンその他ホワイト46.7560712
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 作業等
サービス業

小柄な男性、女性にピッタリなサイズです。洗って繰り返し使っています。

2024-12-17
用途: 鮮魚加工作業
横浜丸魚株式会社製造業

ベトナム人技能実習生に好評です。サイズ感が良い。
女性にとってサイズは重要です。

対象商品 : 73819874
2025-06-16
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

サイズは良かったのですがもう少し厚みがあると良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする