曜日別特売

フェイスタオル

フェイスタオル - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)フェイスタオル - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)フェイスタオル - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)フェイスタオル - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)フェイスタオル - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)フェイスタオル - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)フェイスタオル - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)フェイスタオル - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
(3件のレビュー)

洗いをかけているので吸水性抜群で、開封してすぐに使え業務用としても便利です。
厚地でソフトな風合いの綿100%。屋外作業での熱中症対策にも最適です。

用途屋外作業、アウトドア、汗の拭きとり、ヘルメットの下に、熱中症対策に混率(%)綿100寸法(cm)約34×85質量(g/枚)約62内容量1パック(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73820145AG1320ホワイト
オープン
549
604(税込)
当日出荷
73820154AG1340パステルアソート
オープン
559
615(税込)
当日出荷
73820163AG1345ダークアソート
オープン
799
879(税込)
当日出荷
32011973AG1325ブラック
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: 洗面場のタオルなど
サービス業

いたって普通のタオル。百均で2-3枚セットで売られているものと比べると、やや薄くて硬め。手を拭くのにはまったく問題なし。シャワーのさいにも使ってみたが、硬いので「こすってる」感が欲しい人にはいいかと。値段的には、雑巾やウェスとして使うのは少々もったいないと思います。

対象商品 : 73820145
2020-11-21
用途: 作業時に使用

夏場の作業時にTシャツとこのタオルを首にかけて使用しています。長さがちょうどよく助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 73820163
2022-10-06
用途: 頭タオル
サービス業

100cmより厚みはこっちの方が厚いか?
やわらかくて濃い色付き、何かを主張してるようで
ちょっと目立つかも?ホントはなんも考えてないのにw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする