日本サニパック
おトクな!ペール用ゴミ袋
(2件のレビュー)
15L程度の角・丸ペール用のゴミ袋になります。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
249
入数(枚)
30
寸法(横×縦)(mm)
450×500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊(30枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73820206
U18T
15
透明
0.02
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
73820215
U19T
15
白半透明
0.02
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください