曜日別特売

おトクな!ペール用ゴミ袋

おトクな!ペール用ゴミ袋 - 日本サニパック
(4件のレビュー)

20L程度の角・丸ペール用のゴミ袋になります。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)288入数(枚)25寸法(横×縦)(mm)520×600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(25枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73820224U28T20透明0.02
オープン
259
285(税込)
当日出荷
73820233U29T20白半透明0.02
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73820224
2024-05-13
用途: ゴミ箱の袋
名輪ケミカル株式会社

薄いのに以外と丈夫で使いやすいです。
透明なので、中身も良く見えて重宝しています。

対象商品 : 73820233
2024-01-24
用途: 燃えるゴミ用
医療・福祉・介護関連業

シャカシャカタイプでは無く少し伸びるタイプでした。使いやすいです。

対象商品 : 73820233
2020-01-21
用途: ゴミ袋
卸売・小売業

金額も安く、大きさも使用するゴミ箱に丁度よく使用できてよかったです。

対象商品 : 73820233
2019-04-05
用途: ゴミ箱に仕様。
運輸・通信業

安いし丈夫なので、いい商品です。白い小さめのゴミ袋が近くに売っていないので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする