おトクな!ペール用ゴミ袋

おトクな!ペール用ゴミ袋 - 日本サニパック
(1件のレビュー)

30Lまでのの角・丸ペール用のゴミ袋になります。
間口を550mmにしている為30Lまでのペールに最適です。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)285入数(枚)20寸法(横×縦)(mm)550×700RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(20枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73820242U38T30透明0.02
オープン
259
285(税込)
当日出荷
73820258U39T30白半透明0.02
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73820258
2019-04-11
用途: ゴミ捨て用
その他業種

柔軟性があり裂けにくい低密度ポリエチレン製です。もっとまとめて(100枚入りとか)安く買いたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする