ハーネス用反射パッドX型

ハーネス用反射パッドX型 - グリーンクロスハーネス用反射パッドX型 - グリーンクロスハーネス用反射パッドX型 - グリーンクロスハーネス用反射パッドX型 - グリーンクロスハーネス用反射パッドX型 - グリーンクロス

ハーネスにマジックテープで簡単着脱!
裏面は蒸れにくいメッシュ生地を採用。
視認性が向上します。

セット内容反射パッド×4枚、X型パッド×1枚材質本体:ポリエステル、反射部:PVCサイズフリー内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
738203031122300003イエロー
4,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
738203121122300004ホワイト
4,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グリーンクロス ハーネス反射パッド
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする