曜日別特売

モニタッチ V9シリーズ スタンダード

モニタッチ V9シリーズ スタンダード - 発紘電機/富士電機

必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。
ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。
ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。
スクロール操作に対応。

表示色1677万色仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付ケース色ライトグレー冷却方式自然空冷インターフェース【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】1CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【音声出力】1CH 標準装備メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)汚染度(使用環境)汚染度2耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz 定加速度 9.8m/s 2(1G)、X,Y,Z:3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと使用高度標高2000以下タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数8個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)バックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度:147m/s 2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)内容量1台
注意
※故障の原因となりますので湿球温度39℃以下でご使用ください。
全7種類を絞り込む
定格電圧(V)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
保護構造
適合規格
定格電圧(V)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73820565V9080iSDPC樹脂パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、ANSI/ISA 12.12.01、【KC】対応DC24【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)
321,400
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
73820574V9100iSPC樹脂パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当【UL・cUL】UL508、ANSI/ISA 12.12.01、【KC】対応AC100~240【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)
437,700
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
73820583V9100iSDPC樹脂パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、ANSI/ISA 12.12.01、【KC】対応DC24【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)
451,700
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
73820592V9120iSPC樹脂パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当【UL・cUL】UL508、ANSI/ISA 12.12.01、【KC】対応AC100~240【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)
506,000
389,800
428,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
73820608V9120iSDPC樹脂パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、ANSI/ISA 12.12.01、【KC】対応DC24【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)
520,000
399,800
439,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
73820617V9150iXフロントケース:アルミ、リアケース:PC樹脂パネル前面:NEMA #250 Type 4X(indoor)/Type 13 IP66相当(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当【UL・cUL】UL508、【KC】対応AC100~240【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、無通電時)
628,800
469,800
516,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
73820626V9150iXDフロントケース:アルミ、リアケース:PC樹脂パネル前面:NEMA #250 Type 4X(indoor)/Type 13 IP66相当(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、【KC】対応DC24【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、無通電時)
645,200
469,800
516,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする