プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ

プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ - 発紘電機/富士電機
表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応)材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当消費電力(W)(最大定格)13以下適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応定格電圧(V)DC24構造パネル埋め込み取り付け精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色表示分解能320×240表示部TFTカラー/5.7型(QVGA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8冷却方式自然空冷バッテリーボタン電池内蔵絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)電池寿命5年(周囲温度25℃)耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC24±10%耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないことLED寿命(時間)50000許容瞬時停電時間(ms)1以内接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数6個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73820748TS2060【画面(FROM)】2.5Mバイト、【バックアップ(SRAM)】128Kバイト
112,700
76,980
84,678(税込)
当日出荷
73820757TS2060i【画面(FROM)】10.5Mバイト、【バックアップ(SRAM)】512Kバイト
151,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする