ポータブルヘッドホン ATH-AR3

ポータブルヘッドホン ATH-AR3 - audio-technica

クリアな中高域とメリハリのある低域を再生する新設計Φ40mmドライバーを搭載。
ヘッドホンを折りたたんで、気軽に持ち運び可能。
収納に便利な着脱式コード。コンパクトなオンイヤー(耳のせ)スタイル。

付属品コード(着脱式):片出し1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ L型)型式密閉ダイナミック型質量(g)約170入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)5~35000プラグ形状Φ3.5mmステレオミニジャックインピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1000音圧感度(dB/mW)97イヤホン形状オーバーヘッド型内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73820818ATH-AR3 BLブルー
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
73820802ATH-AR3 BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
73820827ATH-AR3 RDレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
73820836ATH-AR3 WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする